Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal, Komplettregal 1,5 m, inkl. 4 Böden, H 2400 x B 1500 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123302
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     26242-4 BLAU
EAN/GTIN:
     4260054775767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal

Einfache Montage und kurze Aufbauzeit. Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 35 mm verstellbar.

  • 4 Böden
  • Farbe: Blau
  • Fachlast: 350 kg (Bei gleichmässig verteilter Last)
  • Feldlast 1800 kg (Bei gleichmässig verteilter Last)
  • Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal sz metall, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 60cm, 123302, 123302-SW81, Weitspannregale, Durchlaufregal, Werkstattregal, Industrieregal, Regal, Fachbodenregal, Regalsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 204,36*
€ 254,40*
Frei Haus
ab € 254,33*
€ 312,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.