| |
|
| Artikel-Nr.: 224-123300 Herst.-Nr.: 26162-4 BLAU EAN/GTIN: 4260054775743 |
| | |
|
| | |
| Einfache Montage und kurze Aufbauzeit. Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 35 mm verstellbar. - 4 Böden
- Farbe: Blau
- Fachlast: 350 kg (Bei gleichmässig verteilter Last)
- Feldlast 1800 kg (Bei gleichmässig verteilter Last)
- Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, 123300, 123300-SW81, Weitspannregale, Durchlaufregal, Werkstattregal, Industrieregal, Regal, Fachbodenregal, Regalsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,18* | € 184,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 163,89* | € 210,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,25* | € 269,85* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 225,62* | € 277,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|