| |
|
| Artikel-Nr.: 224-123262 Herst.-Nr.: WKG223209 EAN/GTIN: 4250623738811 |
| | |
|
| | |
| Schraubregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden. - 7 Einsätze: H 1500 mm, 245 kg Feldlast, 133 Flaschen Kapazität*
- 9 Einsätze: H 1850 mm, 315 kg Feldlast, 171 Flaschen Kapazität*
- 11 Einsätze: H 2200 mm, 385 kg Feldlast, 209 Flaschen Kapazität*
- Fachlast: 35 kg
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- einheitliche Masse: B 1000 x T 300 mm
Schrauben und Muttern ( M7 x 12 mm, jeweils 6 Stück) für zusätzlichen Flascheneinsatz bitte extra bestellen! * Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, weinflaschenregal, 123262, 123262-SW81, Schraubregale, Schraubregal, Weinflasche, Flaschenregal, Getränkeregal, Getränkehalter, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 283,35* | € 389,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,43* | € 484,84* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 421,07* | € 497,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|