Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekistenregal, Anbaufeld, 2278 x 1025 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123254
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591669
EAN/GTIN:
     4052939152738
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal

Regal im Stecksystem, verzinkt, mit 3 Paar Traversen und 1 Fachboden

  • Böden im Raster von 53 mm verstellbar
  • 1 Ständerrahmen
  • Fachlast: 100 kg
  • Feldlast: 1500 kg
  • Kapazität: 9 Kästen
  • Masse: H 2278 x T 300 x B 1025 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, af getränkekistenregal, getränkekistenregal, schraubregal tiefe 300 mm, 123254, 123254-SW81, Steckregal, Steckregale, Getränkehalter, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 193,11*
€ 241,05*
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 296,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.