| |
|
| Artikel-Nr.: 224-122967 Herst.-Nr.: 263.23.837 EAN/GTIN: 4055381429243 |
| | |
|
| | |
| Extrem belastbare und beständige Zweikomponenten-Farbe zur Beschichtung von Industrieböden (Innenbereich). PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare, einkomponentige Farben. Haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen. Einfach zu verarbeiten. Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren.[br /]Merkmale der 2K-Hallenbeschichtung: - sehr widerstandsfähig und langlebig
- hochdeckend und schnell trocknend
- einfache Verarbeitung
- schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- weitgehend resistent gegen öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
- dekorativ
- Verbrauch: 5 l-Gebinde (3,9 l Farbe + 1,1 l Härter) für ca. 20 bis 25 qm bei einem Anstrich (je nach Bodenbeschaffenheit ggf. 2 Anstriche notwendig)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsfarbe, Hallenbeschichtung, Hallenmarkierfarbe, Hallenmarkierungsfarbe, bodenmarkierfarbe blau, bodenmarkierfarbe, moravia bodenmarkierfarbe, 122967, 122967-SW81, Bodenbeschichtung, Hammerschlag, Bleimennige, Leimösung, Kalkfarbe, Grundanstrich (Heizkörper), Grundanstrichstoff (KD-Basis), Grundanstrick (Heizkörper), Lack (oxidativ trocknend) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,28* | € 226,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,44* | € 234,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 187,34* | € 240,75* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 222,48* | € 267,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,16* | € 296,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 44,496* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|