Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenmarkierungsfarbe PROline-paint, stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-122961
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.24.599
EAN/GTIN:
     4055381350424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung

PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe mit feinem Quarzgranulat. Sorgt im Innenbereich für eine griffige, Halt gebende und rutschfeste Oberfläche. Rutschhemmung R10 (DIN 51130/BGR 181). Für stark beanspruchte Industrieböden. Haftet auf: Beton, Asphalt, Estrich. Einfach zu verarbeiten: Farbe aufrühren und mit Farbroller auftragen.

  • hochdeckend, schnell trocknend
  • sehr widerstandsfähig und langlebig
  • weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
  • staplergeeignet
  • Verbrauch: 5-l-Gebinde für 20 qm bei einem Anstrich (je nach Bodenbeschaffenheit ggf. 2 Anstriche notwendig)
  • Füllmenge: 5000 ml
  • Gewicht: 7 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierungsfarbe, Markierfarbe, Markierungsfarbe, Hallenbeschichtung, Hallenmarkierfarbe, Hallenmarkierungsfarbe, moravia bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe, markierfarbe ral 7030, 122961, 122961-SW81, Hammerschlag, Bleimennige, Leimösung, Kalkfarbe, Grundanstrich (Heizkörper), Grundanstrichstoff (KD-Basis), Grundanstrick (Heizkörper), Lack (oxidativ trocknend)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,59*
€ 100,21*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 88,34*
€ 123,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,27*
€ 130,00*
Frei Haus
ab € 110,17*
€ 136,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 139,67*
€ 171,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 27,934* pro Liter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 24,0594*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 22,87*
Zubehör
Moravia
ab € 253,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.