Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten RS-Guidesystems GLAD 85 schwarz, Gurtbänder rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122893
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     GLAD 85-J/13-9.0
EAN/GTIN:
     4251021120826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Ein Pfosten, zwei Richtungen, doppelte Absperrdistanz! Mit nur einem Absperrpfosten können bis zu 18 m gesperrt werden.

  • Metallpfosten in Schwarz
  • max. Gurtauszugslänge: 18 m (2 x 9 m)
  • Gurtfarbe wahlweise rot/weiss oder schwarz/gelb
  • Bodenteller: ø 350 x H 20 mm
  • Gesamtpfostenhöhe: 1.000 mm
  • Gurtbandbreite: 50 mm
  • Gewicht inkl. Gurtkassette: ca. 14 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtpfosten rs, gurtabsperrpfosten, 122893, 122893-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,81*
€ 337,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 291,97*
€ 352,30*
Frei Haus
ab € 352,71*
€ 423,16*
€ 4,70*
ab € 395,37*
€ 468,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,30*
€ 419,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,49*
€ 382,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
GLZ 45/3-084
ab € 16,25*
Zubehör
R. Scholz
GLZ 3-074
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.