Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-122798 Herst.-Nr.: 4150 COMFORT 913 SI SILBER EAN/GTIN: 4003482041505 |
| | |
|
| | |
| Der Briefkasten mit extra Volumen und praktischem Öffnungs-Stopp, der eine leichte und sichere Postentnahme gewährleistet - Einwurf-Format: DIN C4
- Aussenmasse: H 340 x B 380 x T 148 mm
- Einwurf: B 332 x H 32 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkasten, 122798, 122798-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 46,95* | € 61,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,66* | € 62,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,39* | € 70,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,17* | € 74,08* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,75* | € 76,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|