Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzprofil Typ B, 1-m-Stück, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122778
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10011
EAN/GTIN:
     4251182800032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
  • dämpfen selbst härteste Stösse und warnen vor Gefahrenstellen
  • die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
  • sie absorbieren harte Stösse und vermeiden dadurch Stossverletzungen und schützen vor Rammschäden
  • Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Aussenbereich
  • ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
  • für die individuelle Montage lieferbar in Einmeter-Stücken
  • zum Aufstecken
  • temperaturbeständig von -40-° bis +100-° C
  • für den Innen- und Ausseneinsatz
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Typ B: Ø 40 mm
  • Typ B+: Ø 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, kantenschutzprofil shg 1m, eckschutzprofil, knuffi eckschutzprofil, 122778, 122778-SW81, Sicherheit, Rohrschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Anfahrschutz, Eckschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,52*
€ 4,70*
ab € 16,41*
€ 22,53*
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,60*
4 Tage
60
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 29,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 30,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 23,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,33*
Zubehör
k.A.
ab € 11,46*
Zubehör
Schmalz
8153
ab € 32,86*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.