Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzprofil Typ A+, 1-m-Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122770
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     11210 SCHWARZ SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4251182800353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
  • dämpfen selbst härteste Stösse und warnen vor Gefahrenstellen
  • die flexiblen Profile aus weichem Polyurethanschaum warnen vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen
  • sie absorbieren harte Stösse und vermeiden dadurch Stossverletzungen und schützen vor Rammschäden
  • Einsatz erfolgt auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und Fahrzeugen oder an Wänden und Durchgängen im Innen- oder Aussenbereich
  • ein besonderes Herstellungsverfahren schützt die Warnmarkierung vor Farbabrieb
  • Lieferung in Einmeter-Stücken
  • sehr stark haftender, licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber (Klebekraft 21 N/25 mm)
  • temperaturbeständig von -40-° bis +100-° C
  • für den Innen- und Ausseneinsatz
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Typ A+: Rund B 60 x H 50 mm (R 35 mm)
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Warnprofil, knuffi kantenschutzecke, eckenschoner, eckschutzprofil schwarz, 122770, 122770-SW81, Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Anfahrschutz, Eckschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 45,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,89*
€ 54,91*
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 67,22*
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 69,83*
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 71,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_23154
ab € 4,32*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_16525
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.