Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkastenanlage Terzo, 6-er, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-122667
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SET 87440 SILBER
EAN/GTIN:
     4003482874400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
burg-wächter briefkastenanlage

Briefkästen aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet. Ständer, Pfosten und Dach aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminiumprofil gefertig. Zum Einbetonieren, mit Montageanleitung. Platzierung nur im witterungsgeschützten Aussenbereich.

  • Masse Einzelkasten: H 322 x B 362 x T 100 mm
  • Einwurf: B 333 x H 34 mm


6er-Briefkastenanlage

  • Höhe gesamt: 1790 mm
  • Höhe eingebaut: 1490 mm
  • Breite: 1228 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkastenanlage, 122667, 122667-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 846,42*
€ 1.000,65*
Frei Haus
ab € 1.052,00*
€ 1.230,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,65*
€ 1.190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,32*
€ 1.155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,49*
€ 1.095,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,76*
€ 1.055,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,42*
€ 1.007,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.