Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Drahtgitter-Etagenwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/ Lichtgrau, 5 Etagen, 1245 x 785 mm, 3 Wände und Dach, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121629
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     sw-800.860
EAN/GTIN:
     4035694046283
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
esd-etagenwagen cordes

Dieser Etagenwagen ist vielseitig einsetzbar. Eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte dient als Ladefläche.

Um den Transport von grossen oder sperrigen Gütern zu ermöglichen, besitzt er eine Länge von 1245 mm. Kleine Dinge lassen sich auf der 785 mm breiten Ladefläche ohne Komplikationen unterbringen.

3 durchbrochene Wände sorgen für einen leichten Zugriff auf den Inhalt, der gegebenenfalls zusätzlich durch Gurte gesichert werden sollte. Die Längswand und das Dach bestehen aus Drahtgitter und garantieren den sicheren Transport.

Das Gitter hat eine Maschenweite von 50 x 50 mm. Mit seiner Tragkraft von 500 kg lassen sich Ihre schwereren Güter gut und sicher bewegen. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über 5 Etagenböden. Die 4 Einlegeböden ermöglichen zusätzliche Flexibilität.

Mithilfe zweier Lenkrollen mit EasySTOP sowie zweier Bockrollen auf Kunststofffelgen bewegen Sie den Etagenwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fussschutz verringert Unfälle und Verletzungen. Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal.

Die ESD-Leitfähigkeit schützt vor elektrostatischer Entladung und macht diese Transporthilfe zu einem flexiblen Begleiter in sensiblen Bereichen.

Weitere Suchbegriffe: esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 121629, 121629-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.220,70*
€ 1.369,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,08*
€ 1.389,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.318,89*
€ 1.449,12*
36 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.373,28*
€ 1.543,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.816,87*
€ 1.909,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,66*
€ 2.272,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,92*
€ 2.260,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,93*
€ 2.212,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,71*
€ 2.182,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,87*
€ 2.162,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 991,94*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.328,33*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.471,37*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.232,94*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.465,01*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.366,26*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.512,15*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 706,44*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,31*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,73*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 544,80*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 542,30*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,44*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 735,00*
Ähnlich
Cordes
sw-985.021
ab € 665,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.