Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitter-Etagenwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 1 Etage, 1200 x 800 mm, einhängbare Längswand, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121603
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     sw-800.305
EAN/GTIN:
     4035694000940
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen

Der Etagenwagen verfügt über eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und findet in vielen betrieblichen Bereichen Anwendung.

Dank seiner Länge von 1200 mm transportieren Sie auch grosse oder sperrige Lagergüter ohne Probleme. Die 800 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, grössere Güter unkompliziert unterzubringen.

Der Etagenwagen bietet erleichterten Zugang auf den Inhalt dank den 3 durchbrochenen Wänden. Der Etagenwagen ist leicht zu reinigen und einfach zu verstauen dank den 3 einhängbaren Längswänden. Die aus robustem Drahtgitter gefertigte Stirn- und Längswand sichern Ihre Güter beim Transport.

Das Gitter verfügt über eine Maschenweite von 120 x 120 mm. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ ideal also für etwas schwerere Waren. Der Etagenwagen ist mit einem Etagenboden versehen.

Mithilfe zweier Lenkrollen mit EasySTOP sowie zweier Bockrollen auf Kunststofffelgen bewegen Sie den Etagenwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fussschutz verringert Unfälle und Verletzungen. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Etagenwagen besonders leise.

Weitere Suchbegriffe: Schrankwagen, cordes etagenwagen, längswand etagenwagen, 121603, 121603-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,83*
€ 655,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,13*
€ 664,85*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,06*
€ 670,39*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 631,07*
€ 740,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 768,84*
€ 824,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,18*
€ 980,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,55*
€ 972,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,32*
€ 954,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,14*
€ 937,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,84*
€ 914,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,47*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,02*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,89*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,10*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,42*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,07*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,35*
Zubehör
Cordes
00016798
ab € 84,01*
Zubehör
Cordes
00016778
ab € 77,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.