Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, 1 Etage, 1000 x 600 mm, 2 Stirnwände aus Drahtgitter, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121585
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     sw-600.236
EAN/GTIN:
     4035694009424
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen

Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Auf der 600 mm breiten Ladefläche finden kleinere Dinge bequem Platz. Dank seiner Länge von 1000 mm ist er für den Einsatz im Alltagsbetrieb geeignet.

Die Wandkonstruktion des Etagenwagens ist durchbrochen, was einen schnellen Zugang zum Inhalt ermöglicht. Für einen eventuellen Transport sollte der Inhalt des Wagens jedoch zusätzlich gesichert werden. Die Stirnwände aus Drahtgitter garantieren den sicheren Transport.

Die Maschenweite misst 120 x 120 mm. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem über einem Etagenboden. Mit seiner Tragkraft von 500 kg lassen sich Ihre schwereren Gegenstände gut und sicher bewegen.

Durch die optimierte Bereifung mit thermoplastischem Gummi ist der Geräuschpegel minimal. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, 121585, 121585-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,61*
€ 415,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,37*
€ 415,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,26*
€ 419,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,63*
€ 425,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 479,64*
€ 539,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,27*
€ 641,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,98*
€ 634,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,64*
€ 570,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,28*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,43*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,60*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,24*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,96*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.