Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen, 2 Gitterwände, 4 Ladeflächen LxB 1000x600 mm, Außenmaße LxBxH 1185x620x1820 mm, Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüf-Gütezeichen
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121320407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     sw-600.236
EAN/GTIN:
     4035694009424
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Etagenwagen mit 2 Gitterwänden
∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm ∙ Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm ∙ 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz · Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" · Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Wertstoffsammler, Wertstoffsammelbehälter, Mülltrennung, Abfallsammler, Mülleimer, Abfalleimer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,37*
€ 415,95*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,91*
€ 415,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,22*
€ 420,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,58*
€ 426,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,24*
€ 436,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,39*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,46*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,21*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,44*
Zubehör
Cordes
00016792
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.