Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Tischwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/silber, 2 Etagen, L 1000 x B 700 mm, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121474
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     sw-700.505
EAN/GTIN:
     4035694006522
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen
tischwagen cordes

Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Tischwagen verfügt über Holzwerkstoffplatte (MDF), welcher als Ladefläche dient.

Die 700 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Gegenstände unkompliziert unterzubringen. Mit 1000 mm Länge erfüllt er die gängigen Transportanforderungen im Lager oder der Werkstatt.

Auf den 2 Etagenböden finden sämtliche Transportgüter Platz. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen '“ bestens geeignet also für etwas schwerere Güter und Waren.

Mit thermoplastischem Gummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmässigen Faden- und Fussschutz erfolgreich vermieden werden.

Weitere Suchbegriffe: schiebebügel etagenwagen, 121474, 121474-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 326,91*
€ 381,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,81*
€ 381,81*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,62*
€ 390,70*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 345,13*
€ 446,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 421,99*
€ 486,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,49*
€ 570,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,53*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,53*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,60*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,06*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,50*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,56*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,72*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,88*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.