Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Briefkasten Letter, Stahlblech, Einwurf DIN C4, abschliessbar, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-121190
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     61100
EAN/GTIN:
     4003482611005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg wächter briefkasten silber
briefkasten burg wächter

Der Burg Wächter Briefkasten Letter scheut keine Witterung und eignet sich so ideal für den Einsatz an Aussenwänden oder Zäunen. Vor allem in Sachen Sicherheit und Stabilität weiss der Burg Wächter Briefkasten Letter zu überzeugen: Er besteht aus verzinktem Stahlblech mit Einbrennlackierung. Das robuste Zylinderschloss sorgt für ausreichend Privatsphäre, zwei Schlüssel liegen der Lieferung bei. Das Format der Einwurfklappe beläuft sich auf DIN C4 mit einer Breite von 32 mm auf einer Länge von 230 mm. Die Gesamtmasse des Briefkastens umfassen eine Breite von 270 mm bei einer Höhe von 370 mm und einer Tiefe von 92 mm.


Weitere Details:

  • Aus verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert
  • Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Einwurf Format: DIN C4
  • Breite Einwurfklappe: 32 mm
  • Länge Einwurfklappe: 230 mm
  • Masse: H 370 x B 270 x T 92 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, 121190, 121190-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,72*
€ 49,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 38,03*
€ 49,68*
5 Tage
103
€ 4,95*
ab € 38,85*
€ 50,95*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 42,02*
€ 54,99*
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 62,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.