Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegpalette, für mittlere Lasten, L 1200 x B 800 x H 155 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-120208
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     153900
EAN/GTIN:
     4250510815205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette

Diese Einwegpalette ist ideal für mittlere Lasten. Bei einer Länge von 1200 mm und einer Breite von 800 mm ist die Einwegpalette gerade einmal 155 mm hoch.
Diese Einwegpalette ist mit gerade einmal 5 kg Eigengewicht sehr leicht. Zudem ist sie auf einer Höhe von 50 mm nestbar. Bei einer dynamischen Traglast von 1000 kg und einer statischen von 2500 kg ist die Einwegpalette ideal für mittlere Lasten. Sie bietet eine Länge von 1200 mm und eine Breite von 800 mm. Die niedrige Bauhöhe und das sehr geringe Eigengewicht machen das Arbeiten mit der Einwegpalette besonders leicht und sicher. Die Einwegpalette ist im Oberdeck durchbrochen und temperaturbeständig von -10 bis +70 Grad. Ausserdem bedarf die Palette gemäss ISPM 15 keine weitere Behandlung. Vollständig recycelbar, reduziert die Einwegpalette zudem die Frachtkosten durch eine optimale Volumenreduktion.
Weitere Details:

  • Für mittlere Lasten
  • Ultraleicht und nestbar
  • Kosteneffektiv
  • Sehr geringes Eigengewicht und niedrige Bauweise
  • Einfach und sicher in der Handhabung
  • Frachtkostenersparnis durch optimale Volumenreduktion
  • Keine Behandlung gemäss ISPM 15 notwendig
  • Temperaturbeständig von -10-° bis +70-°
  • Vollständig recycelbar
  • Oberdeck durchbrochen
  • Material: Polyethylen
  • Unterbau 9 Füsse
  • Zugang: 4 Wege
  • Antirutschkante Höhe: 5 mm
  • Nesthöhe: 50 mm
  • Max. Traglast statisch/dynamisch: 2500/1000 kg
  • 1 VE = 10 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 1200 x B 800 x H 155 mm
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Suchbegriffe: 120208, 120208-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 202,31*
€ 249,06*
Frei Haus
ab € 252,02*
€ 305,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,06*
€ 296,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,20*
€ 289,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,82*
€ 273,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,13*
€ 264,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,31*
€ 240,75
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 202,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.