Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank Toronto, 5 Ordnerhöhen, B 750 x T 400 x H 1960 mm, Dekor Graphit-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-114691
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4263-569 GRAPHIT/WEIß
EAN/GTIN:
     4005949426313
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

In dem Schrank Toronto können Sie durch die 4 integrierten Fachböden auf 5 Ordnerhöhen Dokumente und Akten archivieren. Die einzelnen Böden sind mit bis zu 22 kg belastbar während der Unterboden sogar mit bis zu 30 kg belastet werden kann, wodurch auch schwere Güter ihren Platz finden.

Die Gesamtmasse des Schranks belaufen sich auf B 750 x T 400 x H 1960 mm. Seine Farbgebung ist angepasst an das Büromöbelprogramm Toronto und ist somit eine Kombination aus Dekor Graphit und Weiss. Als Teil der Serie lässt sich der Aktenschrank nahtlos mit den anderen Möbelstücken kombinieren.Die Seiten des Schranks sind in Graphit und der Rest in Weiss gehalten. Fünf schwarze Möbelgleiter, hochwertige ABS-Kanten und die Melaminharzbeschichtung runden die hochwertige Verarbeitung des Schranks ab. Die im Schrank befindlichen Dokumente können durch die abschliessbaren Türen sicher verwahrt werden. über die zwei matt silbernen Metall-Bügelgriffe lassen sich die Türen bequem öffnen.

Wichtige Details:

  • Aktenschrank mit zwei abschliessbaren Türen
    • Türdämpfung
  • 5 Ordnerhöhen
  • Teil des Büromöbelprogramms Toronto
  • Zwei Bügelgriffe aus Metall in Silber matt
  • Böden:
    • Vier feste Böden mit jeweils bis zu 22 kg belastbar
    • Oberboden mit bis zu 10 kg belastbar
    • Unterboden mit bis zu 30 kg belastbar
  • Fünf schwarze Möbelgleiter aus Kunststoff
  • Hochwertige ABS-Kanten
  • Melaminharzbeschichtung
  • Masse:B 750 x T 400 x H 1960 mm
  • Farbe: Seiten in Graphit Dekor, der Rest in Weiss
  • Einfache Selbstmontage
  • Made in Germany
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 274,48*
€ 334,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 337,26*
€ 404,35*
Frei Haus
ab € 419,83*
€ 502,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,35*
€ 481,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,66*
€ 461,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.