Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Schrank TEMPIO, aus Holz, 4 Schubkästen, 2 OH, B 800 x T 340 x H 720 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113725
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859/W24/1000
EAN/GTIN:
     4059484218438
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Der Home Office Schrank mit vier Schubkästen aus dem Möbelprogramm TEMPIO macht sich prima in jeder Büroumgebung, ob es sich dabei um einen Arbeitsplatz im Grossraumbüro, Ihr Homeoffice oder ihre Arbeitsecke im Wohnzimmer handelt.

Der geschmackvolle Schubladenschrank erstreckt sich über zwei Ordnerhöhen und besitzt vier leichtgängige Schubkästen, damit sie Ihre Arbeitsutensilien systematisch darin unterbringen können. Seine Abmessungen belaufen sich auf 800 mm in der Breite, 340 mm in der Tiefe sowie 720 mm in der Höhe.

Wie alle Möbel aus dieser exklusiven Kollektion besteht der Schrank aus Holz: Die Qualitätsspanplatten der Emissionsklasse E1 zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Stabilität aus. Sie sind mit Melaminharz beschichtet, sodass sie Feuchtigkeit abweisen und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen erreichen. Die Griffe der Einschübe sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Sie können den Aktenschrank TEMPIO in verschiedenen attraktiven Dekoren bestellen.

Ausführung:

  • Hochwertiger Aktenschrank für das Homeoffice oder das Büro
  • In unterschiedlichen Farben verfügbar
  • Masse: jeweils B 800 x T 340 x H 720 mm

Korpus:

  • 2 Ordnerhöhen (OH)
  • 4 Einschübe
  • Korpusstärke: 16 mm
  • Bödenstärke: 19 mm und 16 mm

Schubladen:

  • Leichtgängig
  • Mit Metallgriffen

Weitere Details:

  • Material: Holz (E1-Spanplatte)
  • Melaminharzbeschichtung: feuchtigkeitsabweisend und kratzfest
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, aktenschrank breite 80 cm, aktenschrank, aktenschrank röhr, 113725, 113725-SW81, Karteischrank (Schubladen), Registraturschrank (Schubladen), Hängeregistraturschrank (Schubladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,98*
€ 223,34*
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 277,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.