Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer 333 TEMPIO, aus Holz, 3 Schubkästen (1 mit Schloss), B 430 x T 500 x H 550 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113671
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     859/W54/1000
EAN/GTIN:
     4050211981922
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer TEMPIO bewährt sich in Ihrem Büro oder professionellen Homeoffice: Sie bringen darin alles unter, was Sie für das effiziente Arbeiten am Schreibtisch benötigen.

Der praktische Container besteht aus hochwertigen und langlebigen E1-Spanplatten. Sowohl der Korpus als auch die Front besitzen eine Stärke von 16 mm. Der Rollcontainer hat drei Schubkästen, einer davon ist mit einem Schloss ausgerüstet. Die Schubladengriffe sind aus edlem Metall gefertigt.

Der geräumige Rollcontainer TEMPIO ist 430 mm breit, 500 mm tief und 550 mm hoch. Sie können diesen unentbehrlichen Ordnungshelfer in einer ansprechenden Farbauswahl bestellen.

Schubladen:

  • 3 grosse Schubkästen
  • 1 Schublade mit Schloss
  • Griffe aus Metall

Rollen:

  • 4 Laufrollen

Weitere Details:

  • Ideal für Ihr Homeoffice
  • Material: E1-Spanplatten (Stärke 16 mm)
  • Einfache Selbstmontage
  • Farbauswahl
  • Abmessungen: B 430 x T 500 x H 550 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 3 schübe, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, 113671, 113671-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 129,19*
€ 161,28*
Frei Haus
ab € 161,18*
€ 200,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.