Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Kombischrank LIONI, aus Holz, 1 Tür, 2 geschlossene und7 offene Fächer, B 850 x T 400 x H 1200 mm, weiss/Navarra Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113647
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4195-513 513 WEIss/NAVARRA-EICHE-N
EAN/GTIN:
     4005949419506
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kombischrank

Mit dem Kombischrank LIONI schaffen Sie sich ein praktisches Möbelstück für Ihr Homeoffice an.

Der hochwertige Home Office Aktenschrank hat zwei hinter einer Tür liegende geschlossene und sieben offene Regalfächer. Die Tür öffnen Sie komfortabel mit einem Push-to-Open-Mechanismus. Sie haben die Möglichkeit, die Schranktür links oder rechts anzubringen. Die sechs Schrankböden weisen jeweils eine Belastbarkeit von bis zu zehn Kilogramm auf. Den Oberboden können Sie sogar mit bis zu 30 Kilogramm und den Unterboden mit maximal 15 Kilogramm belasten.

Der Korpus des stilvollen Regalschranks LIONI ist in Weiss gehalten. Dazu bilden die Aussen- und eine Mittelseite sowie die Tür in faszinierend gemaserter Navarra-Eiche-Nachbildung einen interessanten Kontrast. Der kompakte Schrank (B 850 x T 400 x H 1200 mm) besteht aus langlebigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten. Er steht auf zwei edel aussehenden Füssen aus silbernem Kunststoff und zwei Stützfüssen.

Ausführung:

  • Hochwertiger Regalschrank für das Homeoffice oder das Büro
  • Masse: B 850 x T 400 x H 1200 mm

Korpus:

  • 2 geschlossene, 7 offene Fächer
  • 6 Böden
  • Maximale Belastbarkeit:
    • Fachboden 10 kg
    • Oberboden 30 kg
    • Unterboden 15 kg
  • Farbe: Weiss Aussen- und Mittelseiten in Navarra-Eiche-Nachbildung
  • Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatten
  • ABS-Kantenschutz

Tür:

  • 1 Tür
  • Mit Push-to-Open-Mechanismus
  • Anschlag links oder rechts
  • Navarra-Eiche-Nachbildung

Weitere Details:

  • Made in Germany
  • Leicht aufzubauen
  • 4 Kunststofffüsse, 2 in Silber
Weitere Suchbegriffe: Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, aktenschrank 120cm hoch, aktenschrank, germania-werk aktenschrank, 113647, 113647-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Archivregal, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 233,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 301,42*
€ 362,18*
Frei Haus
ab € 367,99*
€ 432,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,18*
€ 430,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,11*
€ 421,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,47*
€ 412,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.