Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kombischrank Start Off Wood, 6 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 2196 mm, Holz, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-113375
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145281
EAN/GTIN:
     4251898812978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank

Im Kombischrank Start Off Wood bringen Sie Ihre Aktenordner sowie benötigtes Arbeitsmaterial übersichtlich und platzsparend unter. Hierfür ist er mit insgesamt 6 Ordnerhöhen ausgestattet. Dabei handelt es sich um zwei mittige, offene Regalfächer sowie oben und unten um jeweils zwei, sich hinter Flügeltüren befindende Fächer. Diese lassen sich durch den im Lieferumfang bereits mit enthaltenen Kippschlüssel abschliessen, sodass ihr Inhalt optimal vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt werden kann.

Gefertigt wurde dieser modern designte und auf stabilen Gleitern ruhende Schrank aus langlebigen, beidseitig melaminharzbeschichteten Dreischichtspanplatten. Die Kanten werden durch einen 2 mm starken PVC-Umleimer geschützt, die Flügeltüren besitzen Durchfassgriffe aus Holz.

Der Kombischrank Start Off Wood ist in verschiedenen, attraktiven Farbausführungen erhältlich und wird Ihnen zerlegt für die einfache Selbstmontage geliefert. Seine Gesamtmasse betragen B 800 x T 420 x H 2196 mm.

Als optionales Zubehör sind 4 jeweils 44 mm hohe Holzsockel verfügbar.

Ausführung:

  • 6 Ordnerhöhen
    • jeweils 2 oben und unten mit Flügeltür
    • mittig 2 offene Regalfächer
  • Abschliessbar, inkl. Kippschlüssel
  • Sockel mit Gleitern
  • In unterschiedlichen Farbvarianten verfügbar
  • Masse: jeweils B 800 x T 420 x H 2196 mm

Korpus und Flügeltüren:

  • Gefertigt aus Dreischichtspanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet
  • 2 mm starker PVC-Umleimer
  • 18 mm starke Rückwand
  • Mit Durchfassgriffen aus Holz

Weitere Details:

  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off Wood
  • Optional erhältlich
    • 4 Holzsockel, 44 mm hoch
  • Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: kombischrank, 113375, 113375-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 400,73*
€ 475,86*
Frei Haus
ab € 486,42*
€ 573,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,86*
€ 566,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,76*
€ 551,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,73*
€ 476,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.