Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer BARI, HR-Auszug, Materialauszug, 1 Schubkasten, B 432 x T 800 x H 538 mm, Eiche-Dekor/mittelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-112216
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-539-6110-31-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Was zeichnet den perfekten Rollcontainer aus Optimale Ausstattung und leichtgängige Rollen. Beides bringt der Rollcontainer BARI mit.

Mit diesem praktischen und geräumigen Rollcontainer der Serie BARI sorgen Sie rund um Ihren Schreibtisch für die perfekte Ordnung. Hängemappen mit Unterlagen verstauen Sie im Hängeregister-Auszug, der sich bis zu 80 % der Gesamtlänge ausziehen lässt.

In der vorhandenen, grosszügigen Schublade sorgen Sie dank Orga-Zarge schnell für eine praktische Einteilung Ihrer Unterlagen und Dokumente. Und der Utensilienauszug hält mittels Materialschale Ihre Stifte, Haftnotizen und andere Kleinigkeiten griffbereit.

Der Container lässt sich zentral verschliessen, so dass Sie auch Ihren Laptop und andere Wertgegenstände darin ganz sicher einschliessen können, und eine Auszugssperre verhindert das Kippen des Containers. Optional können Sie den Rollcontainer mit zahlreichem und sehr nützlichem Zubehör ausstatten.

Ausführung:

  • 1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 Hängeregister-Auszug
  • mit alufarbigen Griffen
  • Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbigen Griffen
  • Zentralverriegelung
  • Auszugssperre zur Kippsicherung
  • Schubkästen mit leichtgängigen Stahlzargen
  • Masse: Wahlweise B 432 x T 577 x H 538 mm oder B 432 x T 800 x H 538 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer tiefe 80cm grau, bürorollcontainer grau, bürorollcontainer 1 schub, 112216, 112216-SW81, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer (Standcontainer), Technikcontainer, Unterstellcontainer (Standcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 379,91*
€ 449,37*
Frei Haus
ab € 472,28*
€ 556,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,26*
€ 529,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,13*
€ 514,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,91*
€ 452,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.