Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Toledo, 4 Schübe, Selbsteinzug, Auszugssperre, Zentralverschluss B 420 x T 800 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-111831
Herst.-Nr.:
     7467
EAN/GTIN:
     4044917411722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer Toledo für Büro und Alltag besitzt 4 Schübe, einen Selbsteinzug und eine Auszugssperre sowie einen Zentralverschluss. Dank seinem grosszügig bemessenen und stabilen Korpus kann er vielseitig eingesetzt werden und bietet viel Stauraum.

Mit einer Breite von 420 mm, einer Höhe von 540 mm und einer grosszügigen Tiefe von 800 mm nutzt der Rollcontainer Toledo den Platz an einer Wand oder neben bzw. unter einem Schreibtisch im Büro oder Home Office optimal aus. Der Rollcontainer lässt sich zudem über Rollen bequem verschieben und jederzeit dort im Raum einsetzen, wo er am dringendsten benötigt wird. Die Rollen sind feststellbar, um dem Container einen sicheren Stand zu verschaffen. Praktisch ist auch der Zentralverschluss der alle Schubladen durch ein einziges, gemeinsames Schloss schützt. Für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgen die melaminharzbeschichteten Spanplatten der Konstruktion und die aus Stahl gefertigten Schubladen. Die Schubladen sind mit einer Auszugssperre und einem komfortablen Selbsteinzug versehen. Das Modell eignet sich für die einfache Selbstmontage, handwerkliche Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Weitere Details:

  • Rollcontainer mit 4 Schüben: 1 Utensilienschub plus 3 weitere Auszüge
  • Korpus aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Schubladen aus Stahl
  • Schubladen mit Selbsteinzug und Auszugssperre
  • Zentralverschluss inklusive
  • Rollen feststellbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Unterschiedliche Farbtöne wählbar
  • Made in Germany
  • Gesamt-Masse: B 420 x T 800 x H 540 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer tiefe 80cm 4 schub, rollcontainer, rollcontainer tiefe 80cm, 111831, 111831-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 311,35*
€ 371,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 319,47*
€ 379,43*
300 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 319,38*
€ 399,00*
Frei Haus
ab € 398,67*
€ 468,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,43*
€ 451,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,62*
€ 416,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3743.2
ab € 4,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7469
ab € 309,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7479
ab € 311,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7477
ab € 311,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.