Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank SOLUS PLAY, 3 OH, Griff oben, B 800 x T 440 x H 1122 mm, Ceramic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-108212
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     273-820G4O 28/28 KPL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank

Der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY liefern wir Ihnen wahlweise mit 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen und mit oder ohne Griff. Jeder Flügeltürenschrank SOLUS PLAY ist 800 mm breit.

19 mm starke, beidseitig melaminharzbeschichtete E1-Spanplatten bilden den stabilen, verleimten und gedübelten Korpus des Flügeltürenschrankes SOLUS PLAY. Die Platten werden durch 2 mm starke ABS-Kanten abgeschlossen. Rückseitig ist der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY mit einer 19 mm Sichtrückwand ausgestattet. So kann der schicke Schrank auch frei im Raum stehen. Die Holztüren des Flügeltürenschranks können wahlweise mit schicken, schnörkellosen Aluminiumgriffen oder auch grifflos geliefert werden. Bei der Variante mit Aluminiumgriffen wählen Sie, ob diese unten oder oben am Schrank befestigt werden sollen. Der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY ist ein Basiselement des Büromöbelprogramms SOLUS PLAY. Er lässt sich auf, unter oder neben Schränke und Regale der modularen SOLUS PLAY-Serie platzieren, ganz ohne den Einsatz von zusätzlichen Werkzeugen. Zudem können Sie zwischen einem Flügeltürenschrank SOLUS PLAY mit einer, zwei oder drei Ordnerhöhen wählen. Dabei ist jeder Schrank je 800 mm breit und 440 mm tief. Auch haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen attraktiven Dekoren. Mit passenden Abdeckplatten und Sockeln ist der Flügeltürenschrank SOLUS PLAY komplett. 8 mm starke Abdeckplatten und Sockel, die Sie mit Bodenausgleichsschrauben sowie mit oder ohne Rollen erhalten, bestellen Sie bitte separat, sie sind nicht in der Lieferung enthalten.

Auf einen Blick:

Wahlweise 1, 2 oder 3 Ordnerhöhen

Wahlweise mit Aluminiumgriffen oder grifflos

Bei Aluminiumgriffen: Anbringung wahlweise oben oder unten

19 mm starke, beidseitig melaminharzbeschichtete Gütespanplatte E1

Mit umlaufender, 2 mm starker ABS-Kante

19 mm Sichtrückwand

Abdeckplatten und Sockel müssen separat bestellt werden

Dekore: Mooreiche, Ceramic Grey, Stone grey, Weiss

Höhe: 374 mm (1 OH), 748 mm (2 OH), 1122 mm (3 OH)

Masse: B 800 x T 440 mm

Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, aufsatzschrank breite 80cm, aufsatz schrank, klain büromöbel flügeltürenschrank, 108212, 108212-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 391,84*
€ 465,18*
Frei Haus
ab € 475,27*
€ 562,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,07*
€ 548,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,84*
€ 466,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.