Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Rollcontainer LOGIN, 3 Schubladen, 1 Utensilienauszug, Zentralverriegelung, B 432 x T 580 x H 595 mm, Ahorn Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-107636
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     DM-27 KD D-9258PR AHORN
EAN/GTIN:
     4250874511058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer LOGIN bietet Ihnen mit drei Schubladen und einem Utensilienauszug reichlich Stauraum für sämtliche Schreibtischmaterialien. Dank Zentralverriegelung der Schübe lassen sich in ihm auch gerne wichtige Dinge verwahren.

Der Rollcontainer passt mit 432 mm Breite, 580 mm Tiefe und 595 mm Höhe problemlos unter Ihren Schreibtisch ohne Sie in Ihrer Beinfreiheit zu beschränken, dabei bietet er ausreichend Platz für alle Ihre Arbeitsutensilien, die Sie schnell zur Hand haben möchten.

Und sollte er Ihnen doch mal im Weg sein, lässt sich das praktische Möbelstück dank seiner vier komfortablen Doppel-Lenkrollen ganz leicht beiseite schieben oder neu platzieren.

Im attraktiven sowie soliden Design des gesamten Büromöbelprogramms LOGIN ist auch der Korpus des Rollcontainers aus 18 mm starken Dreischichtplatten gefertigt und mit silberfarbenen Metallgriffen an den Schubladen versehen.

[br /]Weitere Details:

  • Abschliessbarer Rollcontainer, inkl. Kippschlüssel
  • 1 Utensilienauszug, 3 Schübe
  • 4 Universal-Doppel-Lenkrollen
  • Schubladen mit Stahlzarge auf Rollenführung und Auszugsperre
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms LOGIN
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Weiss/Ahorn, Weiss/Graphit, Graphit/Eiche
  • Masse: B 432 x T 580 x H 595 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, 107636, 107636-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,61*
€ 320,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 273,78*
€ 330,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.