Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank PALENQUE, 6 OH, abschliessbar, B 800 x T 420 x H 2160 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106173
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-386100-WW
EAN/GTIN:
     4038933416489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank

Den stabilen Flügeltürenschrank Palenque können sie wahlweise in 752 mm, 1104 mm oder 2160 mm Höhe bestellen. Bei 800 mm Breite und 400 mm Tiefe lassen sich so optimal zwei, drei oder sechs Ordnerhöhen verstauen.
In der grössten Ausführung mit 2160 mm Höhe bietet Ihnen der Flügeltürenschrank Palenque reichlich Platz für Ihre Akten oder andere Büromaterialien. Sie können ihn, ebenso wie die beiden kleineren Varianten, hervorragend mit den anderen Büromöbelstücken der Serie Palenque kombinieren und sich so Ihre ganz eigene Büroausstattung nach Wunsch zusammenstellen. Die 19 mm starken Einlegeböden im Inneren der Schränke lassen sich im Abstand von 32 mm leicht versetzen und Ihrem individuellen Platzbedarf anpassen. Das gesamte Möbelprogramm und somit auch der Flügeltürenschrank Palenque sind aus stabilen dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung gefertigt und in verschiedenen Dekoren erhältlich, die Türgriffe des kompletten Sortiments sind silberfarben und runden den hochwertigen Look perfekt ab.
Weitere Details:

  • Flügeltürenschrank Palenque in drei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 3 oder 6 Ordnerhöhen
  • 19 mm starke Einlegeböden (1, 2 oder 5 Stück)
  • 32 mm-Raster für flexible Einteilung der Einlegeböden
  • Silberfarbene Metallgriffe
  • Flügeltüren mit Anschlagdämpfung
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 800 x T 400 x H 752 mm (2 OH), 1104 mm (3 OH) oder 2160 mm (6 OH)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, büromehrzweckschrank geramöbel, drehtür schrank, 106173, 106173-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,99*
€ 431,17*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,96*
€ 456,23*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,26*
€ 456,24*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,17*
€ 459,55*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 413,75*
€ 471,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,50*
€ 559,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,49*
€ 546,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-386100-AH
ab € 373,74*
Ähnlich
Geramöbel
S-386100-LG
ab € 364,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.