Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highboard BARI, 3 OH, 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 Boden, B 819 x T 430 x H 1117 mm, weiss/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-106064
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-320-9010-59-B1
EAN/GTIN:
     4050211461233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sideboard
Site-Board
röhr bush sideboard
sideboard

Ihr Arbeitsplatz oder Büro soll professionell eingerichtet sein, aber mit elegantem Touch Das Highboard BARI ist das Möbelstück Ihrer Wahl!

Insgesamt umfasst das Highboard der Serie BARI drei Ordnerhöhen auf einer Gesamthöhe von 1117 mm. Der untere Bereich besteht aus einem Schrank mit zwei Einlegefächern '“ der Inhalt des Schranks ist so vor Blicken geschützt. Die oberste Ordnerhöhe ist in zwei praktische Schubladen unterteilt, die zahlreiche Unterlagen, Dokumente und Materialien fassen und dank leichtgängiger Metallzargen einfach zugänglich sind.

Die Türen und Schubkästen sind mit alufarbenen Griffen ausgestattet, die diesem Highboard, wie allen Möbeln aus dem Programm BARI, ein elegantes äusseres verleihen.

Das Highboard BARI ist aus Spanplatten hergestellt, die ebenso wie die Einlegeböden mit einer Melaminharzbeschichtung versehen sind. Diese Versiegelung verhindert, dass Kratzer entstehen und erleichtert die Reinigung und Pflege.

Dieses Möbelstück ist sehr strapazierfähig und stabil, was auch die Zertifizierung mit dem GS-Siegel belegt. Von dieser überzeugenden Qualität sind auch die Schreibtische und weitere Möbel der Serie, die Ihre Büroausstattung passend zum Highboard BARI perfekt ergänzen.

Ausführung:

  • 2 Schubladen mit leichtgängigen Metallzargen
  • Mit alufarbigen Griffen
  • Ausführung in Mittelgrau/Mittelgrau mit anthrazitfarbigen Griffen
  • 2 Türen mit Weitwinkelscharnieren, Öffnungswinkel 270-°
  • 1 Einlegeboden
  • E1-Spanplatten mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, Ecken und Kanten gerundet entsprechend der DIN-Norm
  • Masse: B 819 x T 430 x H 1117 mm

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms BARI
  • In verschiedenen Farben/Dekoren erhältlich
  • Montage inklusive
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Comfort Leasing möglich
Weitere Suchbegriffe: 106064, 106064-SW81, Sideboards, Highboard, Büromöbel, Schrank, Wandschrank, Büroschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 341,55*
€ 410,88*
Frei Haus
ab € 414,30*
€ 491,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,88*
€ 488,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,48*
€ 470,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.