Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladen-Aufsatzschrank BEXXSTAR, 3 Ordnerhöhen, B 1200 x T 445 x H 1070 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-102526
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     107143
EAN/GTIN:
     4250510852590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank

Der Querrollladen-Aufsatzschrank Bexxstar eignet sich zur Erweiterung der 1200 mm breiten und 450 mm tiefen Schränke der Serie Bexxstar. Den Querrollladen-Aufsatzschrank Bexxstar gibt es wahlweise für zwei oder drei Ordnerhöhen.
Mit dem Querrollladen-Aufsatzschrank Bexxstar lässt ganz leicht zusätzlicher Stauraum schaffen, indem Sie Ihren Basisschrank in die Höhe ausbauen. So können Sie auch nachträglich, durch das Kombinieren des Querrollladen-Aufsatzschrank Bexxstar mit einem bereits vorhandenen Querrollladen- oder Schiebetürenschrank Bexxstar, je nach Ausführungen vier, fünf oder sechs Ordnerhöhen erreichen ohne dabei die Grundfläche Ihrer Büroräume zu reduzieren. Der aus 19 mm starken melaminharzbeschichteten Spanplatten gefertigte Korpus mit Holz-Einlegeböden und die Mitteltrennwand gewährleistet eine hohe Traglast und Stabilität des Querrollladen-Aufsatzschranks Bexxstar. Und der leichtlaufende abschliessbare Kunststoff-Rollladen ermöglicht eine sichere Verwahrung sowie einen schnellen Zugriff auf Ihre Akten.
Weitere Details:

  • Querrollladen-Aufsatzschrank Bexxstar in zwei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2 oder 3 Ordnerhöhen
  • Leichtlaufender Kunststoff-Rollladen, mit Schloss
  • Mitteltrennwand und Holz-Einlegeböden
  • Korpusseiten in 19 mm Plattenstärke
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten
  • Silberfarbener Griff
  • Zertifizierung mit GS-Siegel
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Bexxstar
  • 3D Planungs-Service inklusive
  • Masse: B 1200 x T 450 x H 740 oder 1070 mm (2 oder 3 OH)
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, querrollladenschrank weiß, aufsatz schrank, rollladenschränke breite 1200 mm, 102526, 102526-SW81, Aktenschrank, Büroschrank, Wandschrank, Querrollladenschränke, Büromöbel, Beistellschrank (Rolladen), Theke (Rolladen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 447,91*
€ 530,68*
Frei Haus
ab € 563,79*
€ 657,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,68*
€ 631,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,44*
€ 616,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.