Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8583923
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16461-43
EAN/GTIN:
     4030839289648
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JORI Sicherheitsschuh hoch jo_BUILDER Mid ESD S3 Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)

"

Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann (Jo-Ri), eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat.


Wer täglich acht oder mehr Stunden seinen Mann oder seine Frau steht, kann und darf in Sachen Sicherheit keine Kompromisse machen. Deshalb bietet Jori by ELTEN professionellen Schutz, Tragekomfort und ermüdungsfreie Beweglichkeit – maßgeschneidert.

"

Weitere Informationen:
Artikelname:
jo_BUILDER Mid ESD S3
Artikebezeichnung:
Sicherheitsschuh hoch
Artikelgruppe:
JORI Professional
Herstellernummer:
16461-43
Größe:
Gr.43
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Sohle:
PU/PU Sohle jo_EXPLORE
Spitzenschutz:
PU Überkappe
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3 FO/LG/SR, Form B
Zusatzinfo 1:
keine Angabe
Zusatzinfo 2:
keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 69,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,44*
€ 69,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,80*
€ 70,73*
Lager 223
24
€ 8,50*
ab € 60,81*
€ 79,27*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,27*
€ 94,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,81*
€ 72,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.