Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8583615
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763871-43
EAN/GTIN:
     4030839290224
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Sicherheitsschuh hoch MICK black-green Mid ESD S3S Gr.43 (Arbeitsschuh hoch)

"





Mitarbeitende im Bereich Logistik müssen flexibel sein, weil sie ständig in Bewegung sind. Dabei sind sie oft auch „vertikal“ unterwegs – sie laufen über Treppen, sie stehen auf Leitern. Darüber hinaus müssen sie Maschinen bedienen oder schwere Objekte bewegen. Aber gehen sie dabei auch sicher? Haben sie einen festen Stand, wenn sie auf unebenen Untergründen arbeiten? Und welche Rolle spielt dabei der Schuh?
Unsere CROSSWORKER-Modelle sind genau dafür konzipiert worden, dass sie ihren Trägerinnen und Trägern gute Traktion und ein stabiles Laufgefühl bieten. Herzstück ist die CROSSWORKER-Sohle mit ihrer stabilisierenden Rahmenkonstruktion, die den Fuß an Stellen stützt, die starken Belastungen ausgesetzt sind. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass der Komfort in den Schuhen stimmt und auch flexible Tätigkeiten, wie kniendes Arbeiten oder Auf-Leitern-Steigen, problemlos und sicher durchgeführt werden können.





Kommen wir zur Sohle unserer CROSSWORKER-Serie. Das Besondere ist ihr dreidimensionales Rahmendesign, dass den Fuß optimal einbettet und ihn auf unebenen Untergründen stützt. Die hochgezogenen Rahmenelemente der Zwischensohle, die von außen wie kleine Flügel aussehen, dienen als Stabilisatoren, die zugleich schützen und für mehr Halt bei Bewegung sorgen. Ähnliches kennt man vielleicht aus dem Hiking-Bereich, wo die stabile Sohlenkonstruktion für festen Stand sorgt und dabei hilft, den Fuß in jeder Situation sicher zu führen.
Auch die Laufsohle unserer CROSSWORKER-Schuhe verdient es, dass wir einen näheren Blick darauf werfen. Diese trägt ebenfalls zur Fußsicherheit bei, weil die ausgeklügelte Profilierung mit den abgeschrägten Profilstollen verhindert, dass man beim Abstoßen des Fußes oder auch beim abrupten Stehenbleiben wegrutschen kann. Für besonderen Halt sind die CROSSWORKER-Laufsohlen zudem mit einer erhöhten Absatzkante ausgestattet. Wer also auf der Arbeit zum Beispiel auf Leitern steigen muss, kann sich sicher sein, dass er da so schnell nicht von den Sprossen abrutscht. Denn mit dem erhöhten Absatz lässt sich der Fuß beim Arbeiten auf der Leiter quasi einhaken, was bei Schuhen mit einer flacheren Sohle wesentlich schwieriger wäre.





Gerade wenn man auf unsicherem Terrain unterwegs ist, brauchen wir Stabilität um den gesamten Fuß. Möglich gemacht wird das hier durch die 3D-Rahmenkonstruktion der Zwischensohle mit den hochstehenden Seitenelementen aus Polyurethan. Bei dieser Konstruktion ist die Sohle etwas hochgezogen und der Rahmen schafft die optimale Struktur für den Schaft, was für ein hohes Maß an Stabilität sorgt.
Weil wir aber nicht nur auf Stabilität Wert gelegt haben, sind die CROSSWORKER-Modelle in unterschiedlichen Varianten erhältlich, um den verschiedenen Ansprüchen auf der Arbeit gerecht zu werden. Wir haben Schuhe und Stiefel im Programm, die mit BOA® Fit System erhältlich sind, so dass man sie kinderleicht verschließen kann, es gibt auch Varianten mit GORE-TEX Innenfutter, die den Einsatz in nassen Arbeitsbereichen ermöglichen, und die Sicherheitsschuhe oder -stiefel sind vorne mit einem PU-Spitzenschutz ausgestattet, was einen frühzeitigen Abrieb des Obermaterials an der Schuhspitze verhindert.
Mit einem gutsitzenden, perfekt schützenden CROSSWORKER-Schuh ist man für jeden Einsatzbereich bestens ausgerüstet.






Weitere Informationen:
Artikelname:
MICK black-green Mid ESD S3S
Artikebezeichnung:
Sicherheitsschuh hoch
Artikelgruppe:
ELTEN CROSSWORKER
Herstellernummer:
763871-43
Größe:
Gr.43
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Brandsohle:
keine Angabe
Durchtrittschutz:
Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle:
PU/PU Sohle CROSSWORKER
Spitzenschutz:
PU Überkappe
Zehenschutz:
Stahlkappe
Norm:
EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form B
Zusatzinfo 1:
keine Angabe
Zusatzinfo 2:
keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe schwarz 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 73,03*
€ 92,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,27*
€ 93,02*
5 Tage
30
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 97,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,47*
€ 100,96*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 90,87*
€ 113,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,85*
€ 135,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,61*
€ 134,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,82*
€ 123,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,96*
€ 120,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,87*
€ 108,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.