| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8577763 Herst.-Nr.: 86149 EAN/GTIN: 4003318861499 |
| |
|
| | |
| ABUS Halbzylinder Normal A93NP Größe 30-10 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder) AUSSERGEWÖHNLICHES VARIANTENSORTIMENTA93: der klassische Türzylinder.Sie sind auf der Suche nach einem Türzylinder, der die klassischen Funktionen erfüllt? Dieser Zylinder bietet ein außergewöhnliches Variantensortiment. Der 5-Stift-Zylinder verfügt über Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion. In Verbindung mit einem entsprechenden Schutzbeschlag eignet er sich zudem für Türen, die mit der Widerstandsklasse RC2 ausgewiesen sind und somit einen hohen Einbruchschutz bieten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profilhalbzylinder | Schlüssel: | drei Schlüssel inklusive | Einbruchhemmung: | RC2 | Oberfläche: | Nickel Pearl | Not + Gefahrenfunktion: | Ja | Schließung: | gleichschliessend | Länge A:: | 30mm | Länge B:: | 10mm |
|
| | |
| | | |
| |