Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 450-650mm,mit Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 450-650mm,mit Gleiter
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 450-650mm,mit Gleiter
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 450-650mm,mit Gleiter
Artikel-Nr.:
     223-8569651
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849950440
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 450-650mm,mit Gleiter

Hocker Modell 1

• Für kurzzeitiges Sitzen in Industrie und Dienstleistung
• Sitzfläche: extra groß, Ø 400 mm
• Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 mm, kompakt und platzsparend
• Sitzhöhenverstellung: durch praktische Ringauslösung der Gasfeder
• Grüner Farbring zum Schutz des Polsters
• Fugenarm und einfach zu reinigen und zu desinfizieren
• Optionale Flexstütze, höhenverstellbar
• Mit Bodengleitern
Sitzoberfläche Integralschaum: extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Integralschaum, schwarz
Sitzhöhenverstellung:
450-650
Herstellerartikelnummer:
9460-2000-3280-532
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 179,79*
2 Tage
618
€ 6,99*
ab € 142,96*
€ 179,80*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 184,90*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 169,06*
€ 210,01*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 57,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.