| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569649 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849950464 |
| |
|
| | |
| BIMOS Drehhocker Holz Rundsitz Sitzhöhe 450-650mm,mit Rollen Hocker Modell 2 • Für kurzzeitiges Sitzen in Industrie und Dienstleistung • Sitzfläche: extra groß, Ø 400 mm • Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 mm, kompakt und platzsparend • Sitzhöhenverstellung: durch praktische Ringauslösung der Gasfeder • Grüner Farbring zum Schutz des Polsters • Fugenarm und einfach zu reinigen und zu desinfizieren • Optionale Flexstütze, höhenverstellbar • Mit weichen Rollen für harte Böden Sitzoberfläche Buchenschichtholz: Unempfindlich, langlebig und leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buche, naturfarben lackiert | Sitzhöhenverstellung: | 450-650 | Herstellerartikelnummer: | 9463-3000-3280-532 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 113,27* | € 145,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 119,60* | € 148,29* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,31* | € 151,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,01* | € 156,61* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 157,04* | € 194,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|