Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530-750mm,mit Gleiter und Fußring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530-750mm,mit Gleiter und Fußring
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530-750mm,mit Gleiter und Fußring
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530-750mm,mit Gleiter und Fußring
Artikel-Nr.:
     223-8569641
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849950549
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

BIMOS Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530-750mm,mit Gleiter und Fußring

Hocker Modell 3

• Für kurzzeitiges Sitzen in Industrie und Dienstleistung
• Sitzfläche: extra groß, Ø 400 mm
• Kunststoff-Fußkreuz, Ø 540 mm, kompakt und platzsparend
• Sitzhöhenverstellung: durch praktische Ringauslösung der Gasfeder
• Grüner Farbring zum Schutz des Polsters
• Fugenarm und einfach zu reinigen und zu desinfizieren
• Optionale Flexstütze, höhenverstellbar
• Mit Bodengleitern und höhenverstellbarem, verchromtem Fußring
Sitzoberfläche Integralschaum: extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Integralschaum, schwarz
Sitzhöhenverstellung:
530-750
Herstellerartikelnummer:
9461-2000-3280-535
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,04*
€ 231,00*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 231,01*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 192,59*
€ 235,73*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 229,79*
€ 279,45*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 57,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.