| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569174 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4262408161745 |
| |
|
| | |
| BIG Sicherheitsmesser mit Keramikklinge Cuttermesser SLICE Nr. 10560 • Automatischer Klingenrückzug • Abgerundete Klinge mit Sicherheitsschliff • Keramikklinge, werkzeuglos austauschbar • Arretierbare Klinge • Griff aus glasfaserverstärktem Nylon • Für Rechts- und Linkshänder • Geeignet für Schaumstoff, extrem dicke Wellpappe, Polster- und Isoliermaterialien Lieferung: Mit montierter Klinge Nr. 10538. Weitere Informationen: | | Schnitttiefe: | 79 | Gesamtlänge: | 155 | Farbe: | Schwarz/Grün | Herstellerartikelnummer: | 7958 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 22,37* | € 28,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,04* | € 33,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,24* | € 40,91* | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 45,30* | € 56,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|