| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568417 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7640110699935 |
| |
|
| | |
| LEICA Linienlaser Lino L6R-1 Multilinienlaser Lino L6R • Selbstnivellierender Laser • 3x360° Laserlinienprojektion für multidrektionale Ausrichtung • Für den Innenbereich geeignet • Laserlinenstärke einstellbar (100 %/75 %/50 %) • Merkt sich beim Einschalten die bevorzugte Einstellung • IP 54: staub- und spritzwassergeschützt Weitere Informationen: | | Typ: | L6R-1 | Reichweite: | 25 | Reichweite mit Empfänger: | 70 | Anzahl Laserlinien (vertikal): | 2 x 360° | Anzahl Laserlinien (horizontal): | 360 ° | Laserfarbe: | rot | Laser-Wellenlänge: | 635 | Selbstnivellierbereich: | ± 4 | Lieferumfang: | Laser, Lithium-Ionen Akku mit Ladegerät, Zieltafel, Kurzanleitung, mangnetischer Adapter, Universaladapter, Koffer | Herstellerartikelnummer: | 912969 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 500,42* | € 585,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,54* | € 607,31* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,82* | € 635,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 676,24* | € 751,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|