| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568518 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7640180530657 |
| |
|
| | |
| LEICA Linienlaser Lino L6Gs-1 Multilinienlaser Lino L6G • Selbstnivellierender Laser • 3x360° Laserlinienprojektion für multidrektionale Ausrichtung • Für den innenbereich geeignet • Laserlinenstärke einstellbar (100 %/75 %/50 %) • Merkt sich beim Einschalten die bevorzugte Einstellung • IP 54: staub- und spritzwassergeschützt Weitere Informationen: | | Typ: | L6Gs-1 | Reichweite: | 35 | Reichweite mit Empfänger: | 70 | Anzahl Laserlinien (vertikal): | 2 x 360° | Anzahl Laserlinien (horizontal): | 360 ° | Laserfarbe: | grün | Laser-Wellenlänge: | 525 | Selbstnivellierbereich: | ± 4 | Lieferumfang: | Laser, 3 AA Batterien, Zieltafel, Kurzanleitung, Tasche | Herstellerartikelnummer: | 918977 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |