| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568402 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250108821014 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat MT CD Verwaltung (Verbandskasten) Erste-Hilfe-Koffer »Advocat« Eigenschaften: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung, wasserdicht • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme Inhalt: gemäß DIN 13157 plus individuelle berufsrisikobezogene Erweiterung, mit integriertem Pflasterspender für sofortige, DIN-unabhängige Wundversorgung Maße: ca. B 400 x H 300 x T 150 mm Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ausführung: | »Advocat Verwaltung« | Herstellerartikelnummer: | 0367004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Füllsatz nach DIN 13157, söhngen erste hilfe kasten spezial verwaltung, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten söhngen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 180,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,05* | € 188,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,09* | € 188,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 160,22* | € 193,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 239,66* | € 279,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|