| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8568396 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250108821021 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Advocat MT CD Gastro (Verbandskasten) Erste-Hilfe-Koffer »Advocat« Eigenschaften: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung, wasserdicht • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme Inhalt: gemäß DIN 13157 plus individuelle berufsrisikobezogene Erweiterung, mit integriertem Pflasterspender für sofortige, DIN-unabhängige Wundversorgung Maße: ca. B 400 x H 300 x T 150 mm Farbe: orange Weitere Informationen: | | Ausführung: | »Advocat Hotel & Gastronomie« | Herstellerartikelnummer: | 0367005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,54* | € 179,11* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,71* | € 225,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 189,8152* | € 225,4552* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 237,40* | € 280,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,65* | € 307,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|