Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH/U35x8/120/NL12/Est


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH/U35x8/120/NL12/Est
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH/U35x8/120/NL12/Est
Artikel-Nr.:
     223-8566747
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-40075-FU-0-1
EAN/GTIN:
     4015596547927
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH/U35x8/120/NL12/Est

Secury Zusatzschließblech Kunststoffsysteme für Mehrfachverriegelungen SH Schließhaken




Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech Secury
Ausführung:
Secury SH Europa
Rahmenausführung:
Kunststsoffsysteme
Profilsystem:
Profine KBE: 76 AD+MD, 88
für Verschlußsystem:
Schwenkhaken 2
Farbe:
Silber
Einstellbar:
ja
Stulp:
U35x8mm
Länge:
120mm
Nutlage:
12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.