Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikeldetailsicht KAISER NIENHAUS KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)
Artikel-Nr.:
     223-8566403
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     120010
EAN/GTIN:
     4260005854893
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor kaiser nienhaus

KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 10 NM bis 3,5 qm (Rollladenmotor)

Der Rollladenantrieb Primus Electronic Mercato ist ein intelligenter, elektronischer Rohrmotor für Rollläden bis 3,5qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte elektronisch per Justierschalter (Art.-Nr. 125000) oder vollautomatisch eingestellt. Der Antrieb läuft selbst unter Last flüsterleise. Die (de-)aktivierbare Hinderniserkennung sowie der Festfrierschutz des Motors sorgen dabei für einen zusätzlichen Schutz Ihres Rollladens vor Witterung und Hindernissen. Das Drehmoment beträgt 10 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 655mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Er passt in gängige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet. Der Rollladenantrieb wird standardmäßig mit einem 3m Anschlusskabel sowie einem Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122) ausgeliefert. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für die Achtkantstahlwellen SW50 & SW70, sowie einige Rundnutwellen adaptiert werden.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Rohrmotor
Ausführung:
Elektronik
Modell:
Mercato
Nenndrehmoment:
10Nm
Nenndrehzahl:
15U/min
Spannungsversorgung:
230V
Frequenz:
50Hz
Stromaufnahme:
0,48A
Einschaltdauer:
4 Min.
Kabeladern/Querschnitt:
4 x 0,75 mm2
Länge Anschlusskabel:
3 Meter
Schutzklasse:
IP44
Rohdurchmesser:
45mm
verwendbar ab Rollladenwelle:
SW60
Motorlänge:
650mm
Endpunkteinstellung:
per Justierschalter oder automatisch
Auflaufschutz:
Auflaufschutz mit Reversier-Funktion (aktivierbar/deaktivierbar)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 10 nm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,79*
€ 73,90*
€ 5,46*
ab € 57,47*
€ 73,91*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 57,48*
€ 73,92*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 90,80*
€ 5,95*
ab € 73,32*
€ 93,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schellenberg
80100
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.