Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku
Artikeldetailsicht STEINEL STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku
Artikel-Nr.:
     223-8562370
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084684
EAN/GTIN:
     4007841084684
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku

STEINEL Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011, ohne Akku

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

Diese handliche und leichte Heißklebepistole bietet punktgenaues Kleben.
Produkteigenschaften:
• 2 Temperaturstufen
• Bis zu 100 min Arbeitsleistung
• Hohe Fördermenge
• Wechselbare Düse
Lieferumfang: Klebepistole, ohne Akku, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Typ:
MobileGlue 5011
Leistung:
150 W
Spannung:
18 V
Temperaturbereich:
130-200 °C
Fördermenge:
22 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Gewicht ohne Akku:
0,5 kg
Herstellerartikelnummer:
084684
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 62,89*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 51,648*
€ 63,228*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 52,24*
€ 64,19*
€ 4,00*
ab € 53,62*
€ 67,91*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 60,54*
€ 71,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70130
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.