Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXXOR Sicherheitshalbschuh PERPIGNAN S3 Gr.47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN schwarz/grau ÜK SRC 6312_47 Gr.47
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN schwarz/grau ÜK SRC 6312_47 Gr.47
teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN schwarz/grau ÜK SRC 6312_47 Gr.47
Artikel-Nr.:
     223-8558292
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6312-47
EAN/GTIN:
     4031301026822
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

TEXXOR Sicherheitshalbschuh PERPIGNAN S3 Gr.47 (Arbeitsschuh)

  • Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser
  • egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm
  • durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende TPU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen.
  • Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen
  • Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
  • Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
  • Zehenschutzkappe: Stahlkappe
  • Durchtritthemmung: Stahl
  • Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
  • Baugewerbe
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Landwirtschaft
  • Entsorgungsindustrie
  • Industrie
  • Handwerk
  • Innen- und Außenbereiche
  • EN 20345:2011 S3
Weitere Informationen:
Marke:
teXXor®
Herstellernummer:
6312-47
Größe:
47
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe Zehenschutzkappe: Stahlkappe Durchtritthemmung: Stahl Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
Norm:
EN 20345:2011 S3
Einsatzgebiete:
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 28,29*
€ 38,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,69*
€ 40,50*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 36,90*
€ 49,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,16*
€ 66,68*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.