Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)
Artikel-Nr.:
     223-8556880
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     42600S349
EAN/GTIN:
     4043692392400
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ATLAS Sicherheitsschuh hoch THERMOTECH 9800 BOA S3 Gr.49 - Weite 10 (Arbeitsschuh hoch)

Bei ATLAS® werden ausschließlich Rinderhäute aus bester
Qualität verarbeitet. Eine äußerst sorgfältige Auswahl ermöglicht, dass nur einwandfreie,
hochwertige und weiche Leder Verwendung finden.
Das ATLAS Waterproof-Glattleder muss den gesamten
Arbeitstag über besonderen Herausforderungen
standhalten. Das ca. 2mm starke vollnarbige
Rindleder zeichnet sich besonders
durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße. Zudem ist es besondersatmungsaktiv, langlebig und formstabil.

Mit der durchtritthemmenden XP® Technologie bietet
ATLAS® ein innovatives System zum Schutz des Fußes gegenüber spitzen Gegenständen, wie z.B. Nägeln. Hierfür kommt ein textiles Hightech-Material, welches unteranderem Aramid-Fasern enthält, zum Einsatz. Hierdurch geht die erhöhte Sicherheit nicht zu Lasten des Tragekomforts, denn das Textil ist metallfrei, extrem leicht und unterstützt die natürliche Torsion des Fußes.

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen
körperlichen Belastungen, werden
temperaturregulierende Eigenschaften
nicht nur verlangt, sondern erwartet.
Das aktiv-X Funktionsfutter steht für
höchste Qualität, innovativer Technologie
und bietet dem Träger eine dauerhafte,
aktive Feuchtigkeitsregulierung .Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder
trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung.
Das neue MPU-REBOUND-SYSTEM von ATLAS® ermöglicht
ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies
Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort
bildet das innovative Sohlensystem und bietet Druckentlastung, Dämpfung und Dynamik für den Träger. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reakationsfreudigen MPU-Schaum.

DER ASPHALT-MEISTER
Speziell die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Autobahnen oder Straßen asphaltieren müssen häufig viele Kilometer am Tag auf einem heißen Untergrund zurücklegen und stellen somit ganz besondere Anforderungen an ihr Schuhwerk.
Das neue THERMO TECH Sohlensystem versteht sich als ganzheitliches Laufsohlenkonzept und unterstützt den Träger in jeder Bewegungsphase. Das Hightech-Sohlensystem ist speziell für die Anforderungen im Straßenbau entwickelt worden, um die Gesundheit aller Beschäftigten zu erhalten – und damit Arbeits- und Produktionsausfällen langfristig vorzubeugen. Durch den innovativen HEAT PROTECT MPU - Kern wirkt der Sicherheitsschuh hitzeisolierend und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Der großformatige MPU-Kern, welcher mit besonders energieaufnahmefähigem MPU-Material ausgestattet ist, reguliert die Temperatur spürbar und schafft einen unverwechselbaren Laufkomfort.
ATLAS verwendet zudem eine profillose Nitril-Laufsohle und verhindert damit unerwünschte Abdrücke auf der Oberfläche. Zugleich ist das Sohlensystem leicht, flexibel und besonders rutschhemmend.




Weitere Informationen:
Artikelname:
THERMOTECH 9800 BOA HI HRO
Artikelbezeichnung:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Artikelgruppe:
ThermoTech
Herstellernummer:
42600 S3 49
Größe:
49 - Weite 10
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Laufsohle:
Thermo Tech Sohlensystem
Durchtrittschutz:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
Stahlkappe
BOA Fit-System:
ja
DGUV 112-191:
nicht geeignet
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 109,20*
€ 135,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,95*
€ 135,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 145,77*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 157,79*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 144,47*
€ 176,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 176,97*
€ 210,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 171,70*
€ 204,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,75*
€ 192,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,62*
€ 184,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 144,47*
€ 171,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.