| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8555825 Herst.-Nr.: 5432-39 EAN/GTIN: 4063606279245 |
| |
|
| | |
| LOWA Sicherheitshalbschuh LARROX Work GTX black-blue Low S3 CI Gr.39 (Arbeitsschuh) Qualität und Passform haben bei LOWA schon immer oberste Priorität. Neben der permanenten Optimierung von Technik, Funktion und Design ist der Standort Deutschland ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ein Schuh wird erst zum LOWA, wenn er bis ins letzte Detail perfekt ist. Um die notwendigen „Kleinigkeiten“ herauszuarbeiten und zu verstehen, setzen wir auf innovative und motivierte Mitarbeiter, welche die LOWA Produktphilosophie leben. Auch bei Kooperationen legen wir größten Wert auf kompetente Partner, die in ihrem Segment führend sind. Der niederrheinische Sicherheitsschuhhersteller ELTEN kann auf mehr als 100 Jahre Erfahrung zurückblicken und gilt als Technologieführer der Branche. Mit der LOWA Work Collection beweisen wir einmal mehr, dass wir die Bedürfnisse der Schuhträger bis ins Detail verstanden haben. Überzeugen Sie sich selbst. Weitere Informationen: | | Artikelname: | LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI | Artikebezeichnung: | Sicherheitshalbschuh | Artikelgruppe: | LOWA Work Collection | Herstellernummer: | 5432-39 | Größe: | Gr.39 | Obermaterial: | Hydrophobiertes Textilmaterial | Futtermaterial: | GORE-TEX Performance Comfort Footwear | Lasche: | Geschlossene, gepolsterte Lasche | Brandsohle: | keine Brandsohle | Durchtrittschutz: | Metallfreier Durchtrittschutz | Sohle: | GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie | Spitzenschutz: | TPU Überkappe | Zehenschutz: | Stahlkappe | Norm: | EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A | Zusatzinfo 1: | keine | Zusatzinfo 2: | Lederfreie Ausstattung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s3 elten gr-39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,93* | € 127,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,68* | € 127,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,00* | € 130,56* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,92* | € 137,65* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 124,83* | € 153,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|