Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rückwärtssenker 180° IK D19 Z1 ,für CCMT 060204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rückwärtssenker 180° IK D19 Z1 ,für CCMT 060204
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rückwärtssenker 180° IK D19 Z1 ,für CCMT 060204
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rückwärtssenker 180° IK D19 Z1 ,für CCMT 060204
Artikel-Nr.:
     223-8554115
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784638869
Suchbegriffe:
Rückwärtsbohrstange
Wendeplatten-Rückwärtsbohrstange
Wendeschneidplatten-Rückwärtsbohrst...
Rückwärtssenker

FORMAT Rückwärtssenker 180° IK D19 Z1 ,für CCMT 060204

Rückwärtssenker, 180°

Ausführung: Rückwärtssenker mit Zylinderschaft, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Aufbohren und Senken.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø D:
19 mm
Z:
1
Ø d h6:
20 mm
L:
142 mm
l:
65 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT 060204...
Herstellerartikelnummer:
4317784638869
Weitere Suchbegriffe: rückwärtssenker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 203,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,20*
€ 203,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,96*
€ 207,54*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,60*
€ 207,63*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 218,94*
€ 263,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.