Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8551986
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348694169
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 Gr.39 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Der STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 erfüllt die Anforderungen der EN ISO 20345:2011 und ist in der Schutzklasse S1 SRC eingestuft. Hier sind einige der Eigenschaften und Vorteile dieses Sicherheitsschuhs:




  • Modernes Mesh Textil: Der Sicherheitsschuh verfügt über ein modernes Mesh Textil, das für Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Es ermöglicht eine gute Luftzirkulation, um die Füße kühl und trocken zu halten.

  • Sportliches Design mit Fersenband: Der Schuh hat ein sportliches Design mit einem Fersenband, das eine optimale Passform und Stabilität gewährleistet.

  • Nahtfreie Schuhkonstruktion: Durch die nahtfreie Konstruktion werden Druckstellen und Reibung minimiert, was zu einem angenehmen Tragegefühl führt.

  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz: Der Schuh ist mit einem verstärkten und abriebfesten Spitzenschutz ausgestattet, der die Zehen vor Stößen und Beschädigungen schützt.

  • Metallfreie Konstruktion: Der Sicherheitsschuh ist metallfrei, was bedeutet, dass keine Metallelemente im Schuh enthalten sind. Dies macht ihn leichter und bietet Schutz vor magnetischen Feldern und elektrischer Leitfähigkeit.

  • Metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe: Der Schuh verfügt über eine metallfreie Komposit-Zehenschutzkappe, die den Zehenbereich vor Stoß- und Druckbelastungen schützt.

  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser: Das Funktionsfutter des Schuhs besteht aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, das für Feuchtigkeitsmanagement und Komfort sorgt.

  • Echtleder-Brandsohle: Der Sicherheitsschuh ist mit einer Echtleder-Brandsohle ausgestattet, die eine gute Feuchtigkeitsaufnahme bietet und für ein angenehmes Fußklima sorgt.

  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD: Der Schuh enthält eine austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, die eine gute Dämpfung und Unterstützung bietet und zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen beiträgt.

  • Schutz vor elektrostatischer Entladung: Der Sicherheitsschuh bietet Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), was besonders wichtig in Bereichen ist, in denen elektrostatisch empfindliche Bauteile vor Beschädigung geschützt werden müssen.

  • VARIO REBOUND Technologie: Die Laufsohle des Schuhs ist mit der VARIO REBOUND Technologie ausgestattet, die für hervorragende Stoßdämpfung, Energierückgabe und Stabilität sorgt.

  • Laufsohle TPU Competition ESD: Die Laufsohle des Sicherheitsschuhs besteht aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan) und ist ESD-zertifiziert. Sie bietet Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit und gute elektrische Isolationseigenschaften.



Zusammenfassend bietet der STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 folgende Eigenschaften und Vorteile:




  • Modernes Mesh Textil für Atmungsaktivität und Komfort

  • Sportliches Design mit Fersenband für optimale Passform und Stabilität

  • Nahtfreie Schuhkonstruktion für ein angenehmes Tragegefühl

  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz für Zehenschutz

  • Metallfreie Konstruktion und Komposit-Zehenschutzkappe für Leichtigkeit und Schutz

  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser für Feuchtigkeitsmanagement

  • Echtleder-Brandsohle für ein angenehmes Fußklima

  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD für Dämpfung und Unterstützung

  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)

  • VARIO REBOUND Technologie für Stoßdämpfung und Energierückgabe

  • Laufsohle TPU Competition ESD für Rutschfestigkeit und Abriebfestigkeit.



Diese Eigenschaften machen den STEITZ SECURA Sicherheitshalbschuh CP 4480 ESD S1 zu einer hochwertigen und schützenden Wahl für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen, insbesondere in Situationen mit Multi-Risiken.




Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
gelb-grau
Weite:
NB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 123,04*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 123,08*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 97,83*
€ 123,73*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 122,55*
€ 154,07*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,07*
€ 183,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,22*
€ 177,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,55*
€ 168,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,65*
€ 159,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.