Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 225 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 225 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 225 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8537056
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005683-00502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 225 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul (Schweißgerät)

MIG/MAG-Multiprozess-Schweißgerät, kompakt, tragbar, Euro-ZA, mit PFC-Modul, für 15 kg D300-Spulen Hocheffiziente Stromaufnahme dank integrierter PFC-Technologie (Power Factor Correction-Technologie) Schweißverfahren: MSG-Standardschweißen, Kennlinien für Stahl, CrNi, CuSi, Aluminium und Fülldrähte, E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung) 2-Takt-/4-Takt-Betrieb Intervall-Schweißen Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit Ihre Vorteile Tragbar, kompakt Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten Robustes, baustellengerechtes Gehäuse Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften 4-Rollen-Antrieb Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität Isolierter Drahtraum 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355 Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung
Weitere Informationen:
Einstellbereich Schweißstrom:
5-220 A
Einschaltdauer bei i-Max:
0,3
Einschaltdauer 100%:
150 A
Leerlaufspannung:
70 V
Netzspannung:
1x230V
Netztoleranz:
`-40 % bis +15 %
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8,8 kVA
Schutzart:
IP 23
EMV Klasse:
A
Maße (LxBxH):
636x298x482 mm
Gewicht:
24 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5 -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.790,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.884,22*
€ 3.432,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,34*
€ 3.410,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,72*
€ 3.349,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,00*
€ 3.320,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.